カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • SMC(210)
  • IKO(日本トムソン)(80)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • JUKI(32)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • 旭計器工業(15)
  • 泉精器製作所(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • Festo(12)
  • omron(オムロン)(7)
  • 北陽電機(7)
  • エスコ(6)
  • 長野計器(6)
  • 日本バルカー(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g200s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツールギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪スーパーツール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
溶接用マルチプライヤ スーパーツール溶接用マルチプライヤスーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
オネジ・メネジ/ギヤプーラ スーパーツールオネジ・メネジ/ギヤプーラスーパーツール
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
ギヤープーラ部品 アダプタ付
ボルト・ナット/ギヤプーラ スーパーツールボルト・ナット/ギヤプーラスーパーツール
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品 4ヶ1組です。
タイプ2本爪
ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツールワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラスーパーツール
429税込472
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
プレート/ギヤプーラ スーパーツールプレート/ギヤプーラスーパーツール
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ2本爪
バネ/ギヤプーラ スーパーツールバネ/ギヤプーラスーパーツール
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
座金/ギヤプーラ スーパーツール座金/ギヤプーラスーパーツール
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品 4枚1組です。
タイプ2本爪
サブテーブル PSBシリーズ スーパーツールサブテーブル PSBシリーズスーパーツール
509,800税込560,780
1個
32日以内出荷
基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50