カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
「kncd25」の検索結果
特価

切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
ローレットホルダー
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781個当日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)