カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- ナベル(6)
- キムデン(5)
- Seeed Studio(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NORDIC SEMICONDUCTOR(1)
- SPARKFUN(1)
- Mel Geek(1)
「nrf5」の検索結果

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95