カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- RYOBI(リョービ)(1)
「s-102p2」の検索結果
特価

水平横吊クランプ
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17