カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slh3a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(開閉ロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
  • チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
  • スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツール

    スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
  • チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付) スーパーツール

    チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1組
    7日以内出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
    用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法L1(mm)78寸法t(mm)140寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)13寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1組
    7日以内出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
    用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法L1(mm)78寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
  • チェーンスリング スーパーツール

    チェーンスリング

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
    用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
h3a h3c h3特集