カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • brembo(7)
  • SUPER B(5)
  • RIDEA(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Vesrah(3)
  • Optibelt(3)
  • HKS(3)
  • ATEN(3)
  • StarTech.com(3)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Metallico(2)
  • PMC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super 88」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステッキバイト スーパーツールステッキバイトスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質SKH57硬度HRC66~68
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)スーパーツール(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼
スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツールスーパーロックフック(開閉ロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式スーパーツール
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド スーパーツールデジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッドスーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド形状モンキ形
ねじ穴付Uクランプ スーパーツールねじ穴付Uクランプスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(シングル・アイ型)スーパーツール
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツールチェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式スーパーツール
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
真空発生器 スーパーツール真空発生器スーパーツール
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24