カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- エムティティ(MTT)(9)
- イマオコーポレーション(5)
- TRUSCO(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- LENOO(3)
- ハウスビーエム(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ITPROTECH(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大洋製器工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 因幡電工(1)
- ブランドをもっと見る
「swc1」の検索結果
特価

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式
スーパーツール¥89,980税込¥98,9781台当日出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スーパーツール¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷から4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310