カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
  • オフィスサプライ(63)
  • オフィス家具/清掃用品(78)
  • 切削工具・研磨材(2)
  • 測定・測量用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品/機構部品(2,015)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1,521)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(155)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(19)
  • 自動車用品(87,739)
  • バイク用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
  • 医療・介護用品(7)
  • その他(53)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5,931)
  • ホンダ(548,486)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • 三菱ふそう(209,513)
  • SMC(201,288)
  • トヨタ(140,213)
  • ミツビシ(138,135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,606)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,787)
  • Panasonic(パナソニック)(32,599)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,912)
商品レビュー
  • 以上(2,398)
  • 以上(2,552)
  • 以上(2,587)
  • 以上(2,621)
価格
  • 1,500円以下(29,500)
  • 1,500-10,000円(40,386)
  • 10,000-50,000円(25,569)
  • 50,000-100,000円(6,243)
  • 100,000円以上(3,213)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
91,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AD-555型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
  • (31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン

    (31726)トランスミッションオイルフィルタ

    ニッサン(25件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
    形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    シリーズランプ印 360シリーズ
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
  • (46512)ラバー ストッパー ニッサン

    (46512)ラバー ストッパー

    ニッサン(61件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (46584)ラバー ストッパー ニッサン

    (46584)ラバー ストッパー

    ニッサン(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (A8741)ホース,フューエル ニッサン

    (A8741)ホース,フューエル

    ニッサン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    71税込78
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
...