絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,714件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAストップ LAMP(スガツネ工業)PAストップLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
材質
P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3832LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7シリーズAccuride
ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SMB-15RLAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番481-1372シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 重量用LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1セット(8本)
欠品中
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製戸引手LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
長丁番 LAMP(スガツネ工業)長丁番LAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
フラップステー LAMP(スガツネ工業)フラップステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)
テープ状コーキング52-079型 LAMP(スガツネ工業)テープ状コーキング52-079型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1巻(12m)
4日以内出荷
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。関連資料(0.8MB)
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800SLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ インサート取付仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ インサート取付仕様LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
3日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバーLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様LAMP(スガツネ工業)
39税込43
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
固定フック LAMP(スガツネ工業)固定フックLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
レールA-10型用固定フック(天井、壁付け兼用)。
材質黄銅製
可動フック LAMP(スガツネ工業)可動フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
翌日出荷
レールA-10型用可動フック(壁取付け用)。
材質黄銅製
マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FBLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャリッジ ショートタイプLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:14.1寸法A(mm)16.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)14.1キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)14.3寸法A16.7RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質仕上ニッケルめっき
アルミ押出ハンドルHA-SQS型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-SQS型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。 ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください。 パネルの開閉が迅速・簡単にできます。 カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。 オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15質量(g)18
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型 LAMP(スガツネ工業)ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。
用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH-EA型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口