カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(130)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(71)
- オフィス家具/清掃用品(88)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品/機構部品(2,108)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,515)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(171)
- ねじ・ボルト・釘/素材(23)
- 自動車用品(10)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個5日以内出荷自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型材質ポリアセタール色ブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
オールロック用ガイド ALS-G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
オートマチック 1483-610
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シンプルなアルミフレーム用蝶番です。材質(丁番)亜鉛合金色ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
270°開き面付丁番 218-9108
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
締付円盤用両引シャフト
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個3日以内出荷KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個当日出荷用途Φ11.5穴用材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)11.5耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
真鍮つまみ KHE102型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
取手 426-SN
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金全長(mm)92質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
掘込引手 3921型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11
掘込引手 3512型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11



ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。ベルト長さ(m)2
ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
プラスチックスライドレール SB-257-R2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個欠品中地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール色スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
100シリーズ ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥77~税込¥85~1個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
スライドレール 702-WT
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1組(2個)4日以内出荷鋼製の白塗装レールです。材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき色ホワイト種類ローラ形段数2推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
ステンレス鋼製ハンドル I1014型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
ジョイントパイプ
LAMP(スガツネ工業)¥26税込¥291個4日以内出荷締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。材質鋼材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
REELL トルクヒンジ PHCS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270