絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,714件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド収納フック LAMP(スガツネ工業)スライド収納フックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
面付のスライド収納フックです。天板下に取り付けられます。本体の厚みが薄い為、省スペースです。フックのスライド時には程よい抵抗感があり、意図せずフックが飛び出しません。オープンテラス、オフィス、店舗などに。
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)50耐荷重N(kgf)10.2耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W8.5×H2.3×D5.7
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g/セット)26.3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4Nm)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3Nm/ヶ、0~6Nm/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
マルチワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)マルチワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番コーナー蝶番裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター質量(g)125トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)RoHS指令(10物質対応)対応
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレールLAMP(スガツネ工業)
44,980税込49,478
1セット(2本)
4日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
シリンダー錠(板金扉用) LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業)ワンタッチボックスロックLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGRLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5LAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L51
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L31
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L61
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80CLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000LAMP(スガツネ工業)
309税込340
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5W40H10t3P25
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8W60H14t4P36
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4W30H8t3P16
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NRLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)48適合扉質量(kg)8
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CRLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402LAMP(スガツネ工業)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3ALAMP(スガツネ工業)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3ALAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3ALAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811 LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215 LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚2.0~2.2
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.0
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.6~0.9
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0