絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,714件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
4日以内出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USB・ACコンセントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
DUOタイプ専用グライドです。床材に合わせて、グライド面をソフト仕様/ストップ仕様に変えられます。
用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイル/ストップ仕様:フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
ポイントフィックス 専用工具 別売品 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 専用工具 別売品LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定するポイントフィックスの専用工具です。
ソフトダウンワイヤーステー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンワイヤーステーLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
高級感があるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。インテリアを邪魔しないコンパクトな納まりです。ソフトダウンの効き具合は、ソフトタイプまたはストロングタイプからお選びいただけます。(併用も可能)扉がソフトダウンするタイミングを調整することができます。
ステンレスアジャスター スペーサー 別売品 LAMP(スガツネ工業)ステンレスアジャスター スペーサー 別売品LAMP(スガツネ工業)
39税込43
1個
4日以内出荷
ステンレスアジャスターの別売品です。
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番LAMP(スガツネ工業)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座LAMP(スガツネ工業)
19税込21
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウン LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウンLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなどブラウン
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途フローリング、ビニール床タイルベージュ
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ストップ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ストップ仕様LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ スムーズ仕様LAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ストップ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ストップ仕様LAMP(スガツネ工業)
59税込65
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなどベージュ
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ハード仕様LAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ソフト仕様LAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026アズワン品番67-5602-79
200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503アズワン品番67-5602-81
200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
59,480税込65,428特価
1台
当日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83
180035084 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)180035084 ガススプリング リフト・オー・マットLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316アズワン品番67-5604-31
180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)180035083 ガススプリング リフト・オー・マットLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30
210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業)210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1シート(288個)
翌々日出荷
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623アズワン品番67-5565-78
120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
120019642 SPE-FC20/棚受カバー LAMP(スガツネ工業)120019642 SPE-FC20/棚受カバーLAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
5日以内出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
ジョイント LAMP(スガツネ工業)ジョイントLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1組(2本)
翌日出荷
レールA-10型用ジョイント。レールを延長するための接続部品。1セット2本入。
材質鋼製
固定フック LAMP(スガツネ工業)固定フックLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)アジャキャスターLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm