カテゴリ
- 建築金物(7)
- 機構部品(5)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(225)
- CKD(37)
- EPCOS(61)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KANA(片山チエン)(71)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- SMC(286)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- イマオコーポレーション(31)
- エスコ(38)
- コガネイ(1,009)
- サンコー(三甲)(77)
- スバル(42)
- ダイハツ(75)
- トヨタ(316)
- ナカバヤシ(39)
- ニッサン(87)
- ホンダ(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「101b」の検索結果

シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から5日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
フック
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ種類標準取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)100
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個欠品中マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール