カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(225)
  • CKD(37)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • KANA(片山チエン)(69)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • omron(オムロン)(19)
  • OVER RACING(12)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • R&G RACING PRODUCTS(13)
  • エスコ(14)
  • カネテック(9)
  • コガネイ(1,009)
  • コクヨ(13)
  • ナカバヤシ(36)
  • 三菱(13)
  • 東洋技研(11)
  • 雅(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101b」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチ SMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
    用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
  • シグナルマグネットキャッチSMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチSMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類標準奥行(mm)39取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)100
  • 玉付フック LAMP(スガツネ工業)

    玉付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25種類標準奥行(mm)53.9取付け方法壁付け付加機能なし
  • スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
  • フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)

    フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)

    パネルスイッチ(シングル)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ブラケット専用スライドボックス仕様シングル材質黄銅種類パネルスイッチ
  • トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチ(シングル)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ブラケット専用スライドボックス仕様シングル材質黄銅種類トグルスイッチ
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ種類標準取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)100
  • トグルスイッチPXP-TTS-10型(シングル) LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチPXP-TTS-10型(シングル)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    種類トグルスイッチ
  • シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAMマウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール