カテゴリ

  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(4)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • エレコム(3)
  • トヨタ(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • 日工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140/60-17」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B251型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
140/70/17特集