カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- REV’IT!(4)
- ホンダ(3)
- シヤチハタ(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- コミネ(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 三菱マテリアル(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ラフアンドロード(1)
- Optibelt(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「170xl」の検索結果

ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147