カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PIAA(3)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- イスカル(1)
- インペリアル(2)
- エスコ(2)
- スズキ(51)
- スバル(3)
- セイサ(2)
- ニッサン(6)
- ホンダ(2)
- マキタ(1)
- 日東工業(2)
- 東日製作所(2)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「174-f」の検索結果

重量用キャスター 70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
重量用キャスター70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3