曜日別特売

重量用キャスター70シリーズ

重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
ブレーキ付にも取り付けできます。

用途
各種産業機器用。
車輪幅(mm)
34.9
取付ピッチY(mm)
76.2
取付座A(mm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
66.7
取付座B(mm)
114.3
内容量
1個
注意
※牽引車には使用できません。
※ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
全18種類を絞り込む
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
トラスコ品番
材質
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
取付高H(mm)
許容荷重(N[kgf])
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SUG-31-75B-XD 0434892004348920SUG-31-75B-XD824-7288特殊クロロプレンゴム168.31225[125]127
¥23,900
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-76B-XD 0434915704349157SUG-31-76B-XD824-7300特殊クロロプレンゴム192.11323[135]152.4
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-75-XD 0434941904349419SUG-31-75-XD824-7295特殊クロロプレンゴム168.31225[125]127
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-74R-XD 0434948004349480SUG-31-74R-XD824-7281特殊クロロプレンゴム141.31078[110]101.6
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-74F-PSE 0434964704349647SUG-31-74F-PSE824-7277ソリッドエラストマー141.32646[270]101.6
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-75F-XD 0434985704349857SUG-31-75F-XD824-7291特殊クロロプレンゴム168.31225[125]127
¥30,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-74B-XD 0435011904350119SUG-31-74B-XD824-7276特殊クロロプレンゴム141.31078[110]101.6
¥21,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-73F-PSE 0435013704350137SUG-31-73F-PSE824-7266ソリッドエラストマー117.52254[230]76.2
¥28,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-74-XD 0435023204350232SUG-31-74-XD824-7283特殊クロロプレンゴム141.31078[110]101.6
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-73R-XD 0435040804350408SUG-31-73R-XD824-7270特殊クロロプレンゴム117.5980[100]76.2
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-75R-XD 0435042604350426SUG-31-75R-XD824-7293特殊クロロプレンゴム168.31225[125]127
¥19,400
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-76F-PSE 0435105604351056SUG-31-76F-PSE824-7301ソリッドエラストマー192.12646[270]152.4
¥35,900
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-73R-PSE 0435111704351117SUG-31-73R-PSE824-7269ソリッドエラストマー117.52254[230]76.2
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-76R-XD 0435114204351142SUG-31-76R-XD824-7305特殊クロロプレンゴム192.11323[135]152.4
¥23,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-76-XD 0435118704351187SUG-31-76-XD824-7307特殊クロロプレンゴム192.11323[135]152.4
¥23,900
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-73F-XD 0435152804351528SUG-31-73F-XD824-7267特殊クロロプレンゴム117.5980[100]76.2
¥24,900
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-76F-XD 0435170204351702SUG-31-76F-XD824-7303特殊クロロプレンゴム192.11323[135]152.4
¥36,100
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-73-XD 0435177204351772SUG-31-73-XD824-7271特殊クロロプレンゴム117.5980[100]76.2
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする