カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ノーブランド(10)
- 椿本チエイン(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- シルファー(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- 栃木屋(4)
- 三菱(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- MANN-FILTER(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーム電機(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「192b」の検索結果

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール L52145
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形定格荷重(N)540/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質鋼高さ(mm)51.9仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじRoHS指令(10物質対応)対応