カテゴリ

  • 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(207)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • 近藤製作所(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • CKD(13)
  • ホンダ(13)
  • 潤工社(11)
  • NOK(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 富士電機(7)
  • 右下精器製造(7)
  • エスコ(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Vivotek(4)
  • カツイチ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1as-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途152F型 金属タイプ用
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセットLAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1セット
4日以内出荷
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255FLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
関連キーワード
ks-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-30