カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
「200-9043」の検索結果

ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
スタンダードタイプ用 内部Oリング
LAMP(スガツネ工業)¥69税込¥761個4日以内出荷クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。仕様内部Oリング材質ニトリルゴム色ブラック