カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Optibelt(1)
- PFERD 馬印(1)
- SAMTEC(1)
- アズワン(4)
- イスカル(1)
- エコリカ(1)
- ダイヤフェザー(3)
- ニッサン(3)
- フジコーワ(1)
- プラス[家具](1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 伊東電機(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
「200-0528」の検索結果

ソーチェン用丸ヤスリ
PFERD 馬印(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(60本)当日出荷から8日以内出荷ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。用途丸刃砥等用。
リサイクルインク HP対応 HP110互換
エコリカ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷HP用 HP110シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。適合機種PCP-1000/1200/1300/1400/200/2000/2100/2200/2300/2400/250/2500/300/400/500/70/700/80/800/90/91/92、Photosmart A516/A528/A538/A616/A628/A716/A828種別リサイクルインク寸法(mm)80×95×40色カラー質量(g)60適合機種メーカーHPメーカー純正品番CB304Aインク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。![b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58877473-171213-02.jpg)
b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし)
プラス[家具]¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷清潔感あふれるホワイトカラー、多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」ミーティングテーブル。 パソコンを活用した作業やミーティングに便利なセンター配線ボックス付きのワークテーブル。 天板中央に設けた配線口に、コンセントやまとめたコードなどを置ける配線受けがセットされてワークスペースをすっきり保ちます。奥行(mm)900高さ(mm)700仕様配線ボックス、配線受け(W528×D200×H100mm)付材質天板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部=鋼管(樹脂焼付塗装)色ホワイト耐荷重(kg)40キャスターなし最大積載量(kg)40機能配線ボックス材質(天板)天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS天板厚さ(mm)18材質(脚部)鋼管(樹脂焼付塗装)天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスター付色(脚部)シルバー
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
HBコンテナー 外寸 mm :610×380×206 内寸 mm :557×337×200
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷工業部品の輸送に適しています。 保管に場所をとりません。 大量輸送に効果的。仕様●外寸(mm):610×380×206●内寸(mm):557×337×200●有効内寸(mm):528×317×175●材質:PP●容量(l):31●圧縮荷重(N):5840(600kgf)●嵌合商品:HB-22●ネスティング高さ(mm):83●パレット適合(mm):1000×1200●積み重ね形式:スタッキング・ネスティング式●ポスコード:11798-0●カラー:ブルー●適応カード差し:ST-IIIアズワン品番67-5959-06名入れなし
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ
フジコーワ¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0528アズワン品番65-7875-22
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10
伊東電機¥16,980~税込¥18,678~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-10
伊東電機¥19,980税込¥21,9781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。




















![b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58877473-171213-02.jpg)