カテゴリ
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- SMC(258)
- ParkerTAIYO(70)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ニッセイ(20)
- カノマックス(KANOMAX)(12)
- brembo(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- omron(オムロン)(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- NAKATAKI(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 協育歯車(4)
- CKD(4)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Canon(4)
- ADVANTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3m 90s」の検索結果

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。寸法B(mm)10寸法T(mm)5
ステンレス鋼製ハンドルKB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルDS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルKB-SUS304型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応