カテゴリ
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MAZDA(マツダ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- 三菱ふそう(1)
- 工進(1)
- 日野自動車(1)
「5613-85」の検索結果
特価



スプリングドアクローザー 5613型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
スプリングドアクローザー5613型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量:40kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。トラスコ品番225-0292開き角度(度)推奨扉:110