カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RS PRO(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(6)
- オイレス工業(3)
- グーリング(3)
- スズキ(4)
- トヨタ(14)
- ニッサン(4)
- ホンダ(15)
- マキテック(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(6)
- 三菱電機(26)
- 京セラ(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5620 40」の検索結果
特価

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(50個)当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
ワンタッチグロメット 耐候タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481箱(50個)当日出荷押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
マグナロック(正面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応