カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ADF(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • PGA(6)
  • SMC(606)
  • SPG(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • エスコ(3)
  • オーミケンシ(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • ニシキ工業(11)
  • マキタ(10)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • 友屋(7)
  • 岡田装飾金物(6)
  • 東洋技研(18)
  • 松吉医科器械(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90bl」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5色ブラック形スタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
  • 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-JW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,065~税込¥2,272~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
  • HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HES3D-90型用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
  • トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
    仕様ダブル
  • トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
    仕様シングル
  • ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)595角度(°)90(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板