埋込取手HH-JW型

埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型 - LAMP(スガツネ工業)

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。

材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HH-JW110-IV 8260985682609856HH-JW110-IV132-4562アイボリー11.53.550
¥400
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW90-IV 8261459882614598HH-JW90-IV133-2494アイボリー11344
¥350
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW70-IV 8261475682614756HH-JW70-IV133-0809アイボリー10.5338
¥320
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW70-BL 8262174782621747HH-JW70-BL133-2447ブラック10.5338
¥320
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW140-BL 8262414582624145HH-JW140-BL132-9223ブラック11.53.564
¥450
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW140-IV 8262461782624617HH-JW140-IV132-6099アイボリー11.53.564
¥450
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
HH-JW90-BL 8262518682625186HH-JW90-BL132-7700ブラック11344
¥350
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする