カテゴリ

  • 建築金物(28)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(530)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(378)
  • YAMAZEN(山善)(134)
  • いすゞ自動車(114)
  • イワタ(ソフト)(70)
  • ホンダ(49)
  • brembo(46)
  • ロイヤル化成(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • POSH Faith(28)
  • トヨタ(26)
  • 日野自動車(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • シグマ光機(25)
  • 未来工業(19)
  • 東洋技研(18)
  • ニッサン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「98-010」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックハンドルLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)面打ボールキャスター BM型LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)掘込ボールキャスター BH型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
フック 1505型 LAMP(スガツネ工業)フック 1505型LAMP(スガツネ工業)
509税込560特価
1個
当日出荷
シリーズステンレスシリーズ種類標準取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フィニッシュコートフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
スライドハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドハンガーLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業)プラスチックフック シングル・ダブルLAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ダンパーヒンジ TD28B1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28B1LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1箱(1000個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業)プロテクター切替式引手LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25質量(g)290種類引手適合扉厚(mm)30~40
トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14B1LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD28A1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28A1LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)
ランプ印 トレイ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 トレイLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。寸法L(mm)350耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受取付用金具木製棚板18mm専用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受取付用金具木製棚板18mm専用LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。適合板厚(mm)18耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98