カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(11)
- Fargo(13)
- H2C(10)
- KAZEN(106)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- PALL(ポール)(22)
- イスカル(53)
- エレコム(13)
- コクヨ(7)
- コヅチ(8)
- サンワサプライ(42)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- テクノベインズ(16)
- テグテックジャパン(12)
- ホンダ(28)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 大阪魂(9)
- 明治機械製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「APK」の検索結果

アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。仕様リブ付材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5