絞り込み
ポート数
作動方式

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥8,298~税込¥9,128~1台4日以内出荷から31日以内出荷APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥11,261~税込¥12,387~1個当日出荷から3日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)
明治機械製作所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271原動機定格出力(PS)15


腰下エプロン APK487
KAZEN¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から5日以内出荷仕様腰ポケットは前後マチ付きサイズフリー長さ(cm)100(ヒモ)混率(%)ポリエステル:80、綿:20機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用エプロン丈(cm)50(ベルト含む)




男女兼用スラックス ノータック
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル100素材ストレッチトロピカル




レディスパンツ 2タック
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用仕様脇ゴム、両脇ポケット付種別ツータックパンツタイプストレッチ、工業洗濯可混率(%)ポリエステル100股下(cm)80素材ストレッチトロピカル


バンダナキャップ APK470
KAZEN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用
和風シャツ APK554
KAZEN¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷仕様第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸ポケット付、裾スリット入り混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロス性別男女兼用
コックシャツ七分袖
KAZEN¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷から22日以内出荷軽くて通気性に優れたイージーケア素材。 特殊な織組織と十字断面糸の使用により、洗濯後の収縮を抑えます。熱がこもりにくく、吸汗・速乾性に優れた、さらっとした着心地の薄手高機能素材です。材質ポリエステル80%・綿20%タイプ左胸内ポケット付生地アクアウィンカー安全機能衿元テーピースナッパー留め、体毛防止加工袖、ロールアップ可能生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、軽量、通気性



杢ニットシャツ APK239
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷高級感のあるトラッド風ニットシャツ。 細部までおしゃれに仕立てました。 裾のスリットには別布ストライプのアクセント。本体生地とのカラーコンビがおしゃれです。 肉厚で柔らかく肌触りのよい杢調のニット素材。 後ろ衿中央のボタンホールは配色使いのこだわりが。混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能ストレッチ生地杢ニット性別男女兼用
和風シャツ APK553
KAZEN¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷仕様第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸切り替えスリットポケット付、裾スリット入り混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロス性別男女兼用


イージーパンツ APK653
KAZEN¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷仕様ウエスト総ゴム仕様、スピンドル入り種別イージーパンツ混率(%)ポリエステル:80、綿:20機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら