アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
アシスト範囲は180°です。
保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。
同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂色ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385