カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- CCS(シーシーエス)(13)
- CKD(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(14)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- TOKO(東洋計器興業)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(5)
- サンワサプライ(5)
- バクマ工業(10)
- マキタ(10)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- 三菱電機(10)
- 東洋技研(15)
- 潤工社(7)
- 興研(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「BL100」の検索結果

ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥879税込¥9671個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
アルミ押出ハンドルHA-NE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
セットアップ座金用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
アルミ押出ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミニウム合金製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)材質アルミニウム合金質量(g)202種類標準奥行(mm)102取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライト SL-RU2-100
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷18mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。本製品は埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載した小型照明器具です。電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。電源電線端部には、丸端子を接続しており、付属の電源プラグに接続できます。丸型PSEマークを取得しています。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチンに。付属品AC100V用電源プラグ電圧(V)AC100消費電力(W)4.5外径(mm)92