スリムライト SL-RU2-100
18mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
本製品は埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。
高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載した小型照明器具です。
電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
電源電線端部には、丸端子を接続しており、付属の電源プラグに接続できます。
丸型PSEマークを取得しています。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
- 用途
- ショーケース、キャビネット、キッチンに。
- 付属品
- AC100V用電源プラグ
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 4.5
- 外径(mm)
- 92
- 内容量
- 1個
注意
※電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微少電流が流れるスイッチなど)によって、正常に点灯・消灯しないことがあります。※調光器との併用はできません。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
※モルタルやコンクリートに接触するような場所
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ





















