カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • KITO(キトー)(1,437)
  • ミツビシ(582)
  • KYOWA(協和製作所)(223)
  • ニッセイ(165)
  • ホンダ(98)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • 三菱電機(21)
  • 長野計器(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ノーブランド(18)
  • KEMET(17)
  • SMC(14)
  • 室本鉄工(13)
  • HARWIN(13)
  • 三鈴工機(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • 協和[機構部品](9)
  • NAKATAKI(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MR30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
  • クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
    質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    光電センサ用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
    用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
  • ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
    用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応