カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • ニッセイ(18)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 椿本チエイン(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • 岡本工機(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • CKD(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • DNライティング(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(3)
  • SAMSOL(3)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N735」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径M4付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪
重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレールLAMP(スガツネ工業)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理