カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(393)
  • omron(オムロン)(287)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • シュナイダーエレクトリック(120)
  • SUS(エスユーエス)(84)
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • (42)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 三菱電機エンジニアリング(39)
  • 富士電機(36)
  • 進電テクノロジー(32)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • StarTech.com(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • 発紘電機/富士電機(20)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • ホンダ(17)
  • SK11(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブルLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)100
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)質量(g)51種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)RGBW LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型LAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応