カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- LEPLUS NEXT(9)
- LIVRE(リブレ)(7)
- MAZDA(マツダ)(30)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SK(新潟精機)(15)
- YAMAZEN(山善)(19)
- エレコム(5)
- トリニティ(9)
- ハゼット(13)
- プラス[家具](9)
- ホームテイスト(8)
- メディアカバーマーケット(14)
- ロイヤル化成(12)
- 三木プーリ(46)
- 内田洋行(14)
- 新ダイワ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「SLG」の検索結果
特価
関連キーワード

ソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
ランプ印 セーフラッチ G25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。ベルト長さ(m)2
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー
LEDライト SL-GX531
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷GX53口金専用のLEDライトです。LEDライトの交換が可能です。発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など。消費電力(W)4口金GX53定格入力電圧(V)AC100外径(mm)74.5
指はさみ防止スクリーン
LAMP(スガツネ工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら