LEDライト SL-GX531
GX53口金専用のLEDライトです。
LEDライトの交換が可能です。
発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。
別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。
LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。
- 用途
- ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など。
- 消費電力(W)
- 4
- 口金
- GX53
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 外径(mm)
- 74.5
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はGX53口金専用のLEDライトです。※他の口金では使用できません。
※OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ




















