カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ミツビシ(114)
- 黒田精工(112)
- タンガロイ(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
- 宝興産(38)
- カネミツ(37)
- TakaraTec(28)
- SNアグリーン(24)
- ユニケース(20)
- Canon(19)
- 三菱ふそう(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- ニツコー熔材工業(17)
- SPARKFUN(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- ホンダ(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「SNS」の検索結果

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個3日以内出荷木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から8日以内出荷高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右