カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • オカムラ(岡村製作所)(295)
  • 渡辺電機工業(180)
  • アドテック(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • サンワサプライ(19)
  • 三菱マテリアル(14)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
  • CKD(11)
  • ポップリベット・ファスナー(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • イスカル(8)
  • 大阪魂(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ラムマウント(7)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • SHINEX(シャイネックス)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-d」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
    材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    APD-KH66-BRプラスチック空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)
    トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔APD-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。
    用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本ライトグレー
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
    種類エンドキャップ
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • 棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セットほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
    用途木板棚用ホワイト質量(g)33アズワン品番64-6768-44RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用ボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
    用途収納システムシルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受AP-FB20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受AP-FB20型

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。
    トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
  • AP-FB20BLステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    AP-FB20BLステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    トラスコ品番133-3983材質ステンレス鋼(SUS430)耐荷重45表面焼付塗装/ブラック耐荷重(N)441RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット AP-SP型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
  • エンドキャップ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    材質ABS樹脂ホワイト