APD-KH66-BRプラスチック空気孔
空気孔と配線孔が一体になった製品です。
空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。
(APD-KH260型のカラーは3種類です。
)
- トラスコ品番
- 131-8859
- 材質
- ABS樹脂、仕上:
- 長さ(mm)
- 66
- 色
- ブラウン
- 高さ(mm)
- 28
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※APD-KH170型、APD-KH260型は接着剤を併用して取り付けてください。※下蓋の空気流量面積は、蓋をして配線を通さない場合の値です。
※板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)




