カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • 棚柱(5)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(4)
    • 棚受(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 三菱マテリアル(8)
  • SMC(7)
  • 第一機材(4)
  • ACE(エース)(2)
  • StarTech.com(2)
  • GENTOS(1)
  • 積水(1)
長さ(mm)
  • 1820(1)
  • 2600(1)
  • シルバー(1)
  • ブロンズ(1)
  • ホワイト(3)
材質
  • アルミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-dm」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用ボックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システムシルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレートLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セットほか
翌々日出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。種類その他シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1セット(2個)
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
エンドキャップ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)エンドキャップ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1セット
3日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
ホワイト材質ABS樹脂
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(16個)
当日出荷から3日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用ホワイト質量(g)33アズワン品番64-6768-44RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用樹脂ボックスLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂耐荷重(N)19.6質量(g)195仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用