カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-8m5」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥489~税込¥538~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
  • ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
    用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
  • アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途152F型 金属タイプ用
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    4日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
  • クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット
    4日以内出荷
    AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム
  • キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応