曜日別特売

(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット

(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット - LAMP(スガツネ工業)

上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。
本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。
センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。

用途
アルミフレーム。
トラスコ品番
826-5402
材質
ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨
幅(mm)
13.8
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※扉が規定質量を超えると、扉の開閉が重くなることがあります。
※扉寸法が大きい場合は、扉質量が10kgを超えないようにしてください。
※アルミフレームは別途ご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633979AS-8M5
¥240
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする