カテゴリ

  • 機構部品(53)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,744)
  • オカムラ(岡村製作所)(403)
  • 伊東電機(312)
  • コガネイ(293)
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • エスコ(219)
  • Puig (プーチ)(195)
  • 潤工社(177)
  • 三菱マテリアル(175)
  • ホンダ(159)
  • Qlight(128)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • イトーキ(82)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • 近藤製作所(67)
  • アズワン(59)
  • Festo(57)
  • ERECTA(エレクター)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-1」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150ANLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,978税込2,176特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)アジャスター ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途152F型 金属タイプ用
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセットLAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1セット
4日以内出荷
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型 ASセット LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15