カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,565)
  • 伊東電機(650)
  • オカムラ(岡村製作所)(431)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • ホンダ(320)
  • NTN(エヌティーエヌ)(114)
  • Altrider (アルトライダー)(110)
  • 日野自動車(103)
  • エスコ(93)
  • 三菱ふそう(88)
  • ボンマックス(73)
  • トヨタ(63)
  • 近藤製作所(62)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • コガネイ(58)
  • RS PRO(56)
  • TRUSCO(53)
  • アズワン(50)
  • CKD(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2

    LAMP(スガツネ工業)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)50仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    本品は手掛かりがあります。
    材質ステンレス鋼
  • チタン製堀込取手 HH-AS2-TI LAMP(スガツネ工業)

    チタン製堀込取手 HH-AS2-TI

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
    仕様埋込・掘込取手材質チタン合金高さ(mm)2.8質量(g)30仕上ブラスト取付け方法おねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)11.7
  • チタン製掘込取手HH-AS2-TI LAMP(スガツネ工業)

    チタン製掘込取手HH-AS2-TI

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    チタン製なので、耐食性に優れています。チタンは金属アレルギーが出にくい金属なので、人に優しいハンドルです。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など。トラスコ品番133-0816材質チタン合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途152F型 金属タイプ用
  • 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,978税込2,176
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
    用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム
  • キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別