カテゴリ

  • 機構部品(51)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(653)
  • ホンダ(612)
  • BIGM(丸山製作所)(287)
  • コガネイ(79)
  • 日野自動車(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • Festo(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • キャニオン(34)
  • サカエ(33)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • エスコ(32)
  • カーシーカシマ(31)
  • アズワン(29)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as6」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジアングル正面型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 超重量用ステンレス鋼製アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    超重量用ステンレス鋼製アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
    B17H265D60S225E45h127.5h240耐荷重N(kgf)4500(459)
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル用ブラケット AS-H30

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
    トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(左用) ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(左用) ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右区別
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途152F型 金属タイプ用
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など