カテゴリ
- 機構部品(41)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- CKD(10)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ユニット(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- TMEHジャパン(2)
- オーツカ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カスタム(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ(1)
- PEM(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「as6m」の検索結果
特価

(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷から17日以内出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥959税込¥1,0551セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-270B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム