カテゴリ
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(309)
- ホンダ(114)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- サカエ(36)
- PMC(27)
- ERECTA(エレクター)(12)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- TRUSCO(10)
- ヨドノ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 椿本チエイン(6)
- 東製作所(5)
- brembo(5)
- コノエ(4)
- SK(新潟精機)(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as75」の検索結果

センターヒンジ CH-75型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用
(210031425)LA2-62モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷床面にガイドは不要です。仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応