(210031425)LA2-62モニターアーム
壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
垂直ポールの長さは、下表の3種類です。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
アルミフレーム取付用のASセットもあります。
- 付属品
- 取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
- トラスコ品番
- 133-6147
- 色
- シルバー
- 取付
- 壁付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。※モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
※使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。
※使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
※耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ
















